Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle FUBD 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596809
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539566
EAN/GTIN:
     4048962270334
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen
Die fischer Bügelschelle FUBD ist die zeit- und kostensparende Rohr- und Kabelschelle für die direkte Befestigung von Leitungen an die fischer Montageschienen FUS in Gebäuden. Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist ideal für die Befestigung von Leitungen aus Metall, Kunststoff oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von 35 - 100 mm geeignet. In der vormontierten Bügelschelle lagert eine Druckwanne auf einer Verschlussschraube, welche die optimale Anpassung an den Außendurchmesser der Leitung gewährleistet und gleichzeitig als Fixierungshilfe dient. Dadurch ist kein zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
90 mm
Spannbereich:
48 - 52 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
48 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2 mm
Halogenfrei:
Ja
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FUBD
Produkttyp:
Bügelschelle
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5233.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
90
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3994*
€ 2,9894*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,789*
€ 4,579*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4616*
€ 5,3516*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5949*
€ 5,4649*
17 Tage
790
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9894*
€ 3,55739
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3994*
€ 2,85529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 149,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.