Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle FUBD 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-539570
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539570
EAN/GTIN:
     4048962270372
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen
Die fischer Bügelschelle FUBD ist die zeit- und kostensparende Rohr- und Kabelschelle für die direkte Befestigung von Leitungen an die fischer Montageschienen FUS in Gebäuden. Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist ideal für die Befestigung von Leitungen aus Metall, Kunststoff oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von 35 - 100 mm geeignet. In der vormontierten Bügelschelle lagert eine Druckwanne auf einer Verschlussschraube, welche die optimale Anpassung an den Außendurchmesser der Leitung gewährleistet und gleichzeitig als Fixierungshilfe dient. Dadurch ist kein zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 2,75 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
147 mm
Spannbereich:
94 - 100 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
94 mm
Breite Schellenband:
30 mm
Stärke Schellenband:
2,75 mm
Halogenfrei:
Ja
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FUBD
Produkttyp:
Bügelschelle
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3092.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,962*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,8962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,112*
€ 102,47328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,232*
€ 101,42608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,642*
€ 95,96398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,602*
€ 93,53638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,962*
€ 82,06478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.