Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 200-206 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-539660
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539660
EAN/GTIN:
     4048962270860
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Anschlussgewinde M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von200 -219 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
256 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Höhe:
227 mm | 118 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,75 kN
Spannbereich:
200 - 206 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
200 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
15 C62
net_weight:
7476.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67867*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,903*
€ 10,59457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,863*
€ 10,54697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,533*
€ 10,15427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,203*
€ 9,76157
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,38867*
€ 8,79252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08867*
€ 8,43552
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67867*
€ 6,75762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.