Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highb.-A.FHB II-A S Inject M16x95/60 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-539921
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539921
EAN/GTIN:
     4048962273014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-AS Inject R ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II Inject. Der Verbundanker ist ideal für Standardbefestigungen in gerissenem Beton. Mit dem FHB II AS Inject R werden beispielsweise Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich befestigt. Die konische Ankerstange wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe:
101 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindemaß in mm:
16 mm
Gewinde:
M16
Länge:
190 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A S
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2502.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.