Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highb.-A.FHB II-A S Inject M10x60/30 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-539927
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539927
EAN/GTIN:
     4048962273069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-AS Inject R ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II Inject. Der Verbundanker ist ideal für Standardbefestigungen in gerissenem Beton. Mit dem FHB II AS Inject R werden beispielsweise Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich befestigt. Die konische Ankerstange wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
66 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | Feuchtraum / Außenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindemaß in mm:
10 mm
Gewinde:
M10
Länge:
116 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A S
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
629.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,45*
€ 75,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,04*
€ 73,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,87*
€ 70,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,28*
€ 66,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,53*
€ 63,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,34*
€ 58,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.