Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisterbox - DuoPower kurz/lang + S(150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-540299
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540299
EAN/GTIN:
     4048962278194
Suchbegriffe:
Schraubanker
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Die fischer Meister-Box DuoPower mit Schrauben enthält vorsortiert 30 DuoPower 6 x 30, 20 DuoPower 8 x 40, 15 DuoPower 6x50, 10 DuoPower 8x65 sowie 30 Spanplattenschrauben 4,5x40, 20 Spanplattenschrauben 5x55, 15 Spanplattenschrauben 4,5x60 und 10 Spanplattenschrauben 5x80. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
Profi-Box
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
150 C62
Inhalt:
30 x DuoPower 6 x 30<br />30 x Schraube SZ 4,5 x 40 ZPF<br />20 x DuoPower 8 x 40<br />20 x Schraube SZ 5,0 x 55 ZPF<br />15 x DuoPower 6 x 50<br />15 x Spanplattenschraube 4,5 x 60 gvz<br />10 x DuoPower 8 x 65<br />10 x Spanplattenschraube 5,0 x 80 gvz
net_weight:
514.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.