Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MeisterBox DuoPower+Schrauben+Haken(133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-541507
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541507
EAN/GTIN:
     4048962290301
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Meister-Box DuoPower mit Schrauben und Haken enthält vorsortiert 50 DuoPower 6 x 30, 30 DuoPower 8 x 40, 30 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 und 15 Spanplattenschrauben 5 x 55 sowie 4 Winkelhaken 5,5 x 58 und 4x Rundhaken 5,5 x 77. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Universal | Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY | Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
80 C62
Inhalt:
50 x DuoPower 6 x 30,<br />30 x DuoPower 8 x 40,<br />30 x Senkkopfschraube 4,5 x 40,<br />15 x Senkkopfschraube 5,0 x 55,<br />4 x Haken 5,5 x 58,<br />4 x Rundhaken 5,5 x 77
net_weight:
446.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.