Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rodforce FGD 10 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104460068
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542106
EAN/GTIN:
     4048962295030
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Einschlagdübel
Nageldübel
Der fischer Gewindestangendübel RodForce FGD ist eine wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von handelsüblichen Gewindestangen in Vollbaustoffen. Der Kunststoffdübel wird ohne spezielles Setzwerkzeug mit dem Hammer einfach und schnell eingeschlagen. Der kurze Dübelkörper reduziert Bohraufwand und vermeidet Bewehrungstreffer. Die Setzrichtigkeit wird mithilfe des sichtbaren Dübelrands zur visuellen Setzkontrolle garantiert. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Setztiefe wird die geschlossene Dübelspitze als Anschlagpunkt genutzt. Diese kann auch als Sollbruchstelle das Nachjustieren und tiefere Einschlagen der Gewindestange ermöglichen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
35 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Min. Einschlagtiefe:
33 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
RodForce FGD
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gewindestangendübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
109.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0953*
€ 0,1389*
1 Tag
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,10*
€ 4,51*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,15*
€ 4,60*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,155*
€ 4,605*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,23*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.