Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rodforce FGD 12 M8 TR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597523
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542113
EAN/GTIN:
     4048962295108
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Gewindestange
Schraubanker
Der fischer Gewindestangendübel FGDmit Gewindestange ist eine wirtschaftliche Einschlaglösung für Befestigungen in Vollbaustoffen. Mithilfe des Kunststoffdübels werden handelsübliche Gewindestangen ohne spezielles Setzwerkzeug mit dem Hammer einfach und schnell eingeschlagen. Der kurze Dübelkörper reduziert Bohraufwand und vermeidet Bewehrungstreffer. Die Setzrichtigkeit wird mithilfe des sichtbaren Dübelrands zur visuellen Setzkontrolle garantiert. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Setztiefe wird die geschlossene Dübelspitze als Anschlagpunkt genutzt. Diese kann auch als Sollbruchstelle das Nachjustieren und tiefere Einschlagen der Gewindestange ermöglichen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
35 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Gewindestange
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindestange:
M8 x 60 mm
Gewinde:
M8
Min. Einschlagtiefe:
33 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
RodForce FGD
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gewindestangendübel mit Gewindestange
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
531.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
180
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2473*
€ 0,2473*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2647*
€ 0,2647*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2696*
€ 0,2696*
1 Tag
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,28*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2681*
€ 0,2848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,1825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.