Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement PFUF 41 zl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p1346295
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542714
EAN/GTIN:
     4048962299236
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Montageschienenverbinder
Das fischer Verbindungselement PFUF 41 ist ein Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen mit dem fischer Durchsteck-Verbinder PFCN. Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen. Das PFUF-Hutprofil lässt sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenkreuzungen verwenden. Die Ausführung mit Zinklamellen (zl) Oberfläche ist für die Installation im Freien geeignet.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
40 Nm
Max. empfohlener Querzug:
3,5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
7 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
PFUF
Produkttyp:
Verbindungselement
Lastniveau:
Mittel
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
7108.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,088*
€ 8,398*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,7999*
€ 9,5299*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 11,41*
16 Tage
384
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 12,91*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 124,52*
€ 151,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,398*
€ 9,99362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,038*
€ 9,56522
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,088*
€ 8,43472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 209,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.