Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe PU 10,5 zl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p1330792
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542728
EAN/GTIN:
     4048962299366
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Die fischer PU-Adapterscheibe ermöglicht die direkte Befestigung von Elementen mit Formloch an der Wand oder Decke mit Dübel oder Schrauben.
Weitere Informationen:
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innen-ø:
10,5 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Unterlegscheibe
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1062.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,28*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8377*
€ 2,3577*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2365*
€ 2,8065*
13 Tage
593
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,53*
€ 3,17*
2 Tage
250
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 59,15*
€ 74,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.