| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5754-543453 Herst.-Nr.: 543453 EAN/GTIN: 4048962307351 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der elastische fischer 1K Pistolenschaum PUP FLEX 750 B2 mit hoher Schallschutz- und Wärmedämmung ist besonders geeignet für die ganzjährige Dämmung und Verfüllung von Fensteranschlussfugen, Rollladenkästen und Fensterbänken sowie zum elastischen Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen bei Holzkonstruktionen und Dachausbauten. Die hohe Elastizität ermöglicht die Aufnahme von Bauteilbewegungen ohne Wärmebrücken- oder Rissbildung. Das Produkt kann bei Temperaturen von -10°C bis +35°C sicher verarbeitet werden. Die exzellente Formbeständigkeit während der Aushärtung vermeidet zeit- und kostenaufwändige Nacharbeit. Ausgestattet ist der PUP FLEX 750 B2 mit einem Sicherheitsventil, das höchste Sicherheit gegen vorzeitiges Verkleben bietet. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | creme | Verpackungsvariante: | Aerosoldose | Inhalt: | 750 ml | Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu: | 48 l | Sprachen auf Kartusche: | DE | Profi / DIY: | Profi | Inhalt je Karton: | 12 Stück | Stoffbasis: | Polyurethan | Produkttyp: | Pistolenschaum | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 898.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |