Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x60 5/-/- US R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-543569
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543569
EAN/GTIN:
     4048962308211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 5 mm
Einschraubtiefe:
55 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
20,5 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 60 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2696.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,5251*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6751*
€ 4,37337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4751*
€ 4,13537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3651*
€ 4,00447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2551*
€ 3,87357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1051*
€ 3,69507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5251*
€ 3,00487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.