Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 12x70 10/-/- US R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-543575
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543575
EAN/GTIN:
     4048962308273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
fischer betonschraube 12x110
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 85 mm
Einschraubtiefe:
60 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
23 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
80 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubenabmessung:
14,0 x 70 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
12 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1684.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,514*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,7757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,054*
€ 113,11426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,334*
€ 111,06746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,674*
€ 105,52206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,714*
€ 100,80966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,514*
€ 89,86166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.