Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x65 10/-/- SK R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-543582
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543582
EAN/GTIN:
     4048962308341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II SK R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX50
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 10 mm
Einschraubtiefe:
55 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
21 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
75 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 65 mm
Schraubenlänge:
65 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2268.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8562*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1724*
€ 4,96516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9624*
€ 4,71526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8324*
€ 4,56056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7124*
€ 4,41776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4862*
€ 4,14858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8562*
€ 3,39888
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.