Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x100 45/35/15 SK R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104460041
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543585
EAN/GTIN:
     4048962308372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II SK R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX50
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 45 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm
Einschraubtiefe:
55 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
21 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 100 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Produktlinie:
FBS II 8-14
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3357.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,986*
€ 7,446*
5 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,325*
€ 197,285*
3 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 178,93*
€ 210,02*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 227,00*
€ 227,00*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 212,535*
€ 247,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,446*
€ 8,86074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,986*
€ 7,12334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 372,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.