Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter FAZ II M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-543977
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543977
EAN/GTIN:
     4048962310962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)m10x 1,25
hutmutter (ohne norm)
Die spezielle, hohe Hutmutter mit Gewinde M10 ist optimal für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal ist die Hutmutter beispielsweise für die Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: die Hutmutter wertet die Befestigung optisch auf und schützt auf Grund der geschlossenen Form vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M10 mm | M10
Hutmutterhöhe:
23 mm
Installationsdrehmoment:
45 N·m
Passend zu Dübeltyp:
FAZ II M10
Schlüsselweite:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
602.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,668*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,688*
€ 26,99872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,338*
€ 26,58222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,288*
€ 25,33272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,328*
€ 24,19032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,316*
€ 22,98604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,668*
€ 19,83492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.