Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-544041 Herst.-Nr.: 544041 EAN/GTIN: 4048962311471 |
| |
|
| | |
| Der fischer Injektions-Gewindeanker FIS GS wird aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 hergestellt. Der Gewindeanker sowie die Siebhülse FIS H K sind Systemzubehör für das fischer Injektionssystem FIS. Bei der Montage in Vollbaustoffen mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Für die Anwendung in Lochstein-Mauerwerk wird zunächst die Ankerhülse FIS H K in das Bohrloch gesteckt, sodass der Mörtel beim Setzen der Ankerstange durch die Gitterstruktur gedrückt wird und sich im Formschluss mit dem Lochstein verbindet. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Innenbereich. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Blisterkarte | Länge: | 120 mm | Profi / DIY: | DIY | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | 2 x Gewindestange FIS GS M10 x 120<br />2 x Siebhülse FIS H 16 x 85 K<br />2 x Mutter<br />2 x Scheibe | net_weight: | 163.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 5 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 3,23* | € 4,46* | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 3,50* | € 4,82* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,48* | € 4,84* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,34* | € 4,86* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,23* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|