Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattric II 10/150/215 S (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p1243002
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544187
EAN/GTIN:
     4048962312386
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 10mm
hammerbohrer
fischer hammerbohrer
Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
150 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffröhre
Gesamtlänge:
215 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
10 Stück
Bohrgrund:
Ziegel | Mauerwerk | Beton | Naturstein
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Produkttyp:
Hammerbohrer
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
918.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 48,76*
€ 65,26*
7 Tage
18
pro Packung
€ 4,95*
ab € 50,23*
€ 65,32*
2 Tage
20
pro Packung
€ 6,40*
ab € 52,46*
€ 67,61*
6 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 78,39*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 71,69*
€ 90,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,26*
€ 77,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,80*
€ 74,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,45*
€ 73,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,95*
€ 70,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,09*
€ 66,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,58*
€ 64,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.