Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS-L 120-129 M8/M10 Univ.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-544905
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     544905
EAN/GTIN:
     4048962317824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
176 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,0 mm
Höhe:
156 mm | 86 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,39 kN
Spannbereich:
120 - 129 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
120 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS-L Universal
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
1192.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,435*
€ 25,50765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,155*
€ 25,17445
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.