Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 8,0x180 TK TX TG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-545258
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545258
EAN/GTIN:
     4048962321616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF-WT ZPP ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
8,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
75 mm
Kern-Ø:
5,4 mm
Kopfhöhe:
3,5 mm
Kopf-Ø:
22,0 mm
Länge:
180 mm
Schaftdurchmesser:
5,9 mm
Schraubenabmessung:
8,0 x 180 mm
Typ:
Holzbauschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Tellerkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Nein
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Härtungsart:
durchgehärtet
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2203.00 GRM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,805*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,475*
€ 19,60525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,805*
€ 16,42795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.