Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckennagel FDN II 6/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-620629600288
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545637
EAN/GTIN:
     4048962323467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckennagel
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker fischer
Der fischer Deckennagel FDN II ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FDN II ist zugelassen für Mehrfachverankerungen von nicht tragenden Systemen in Beton. Der fischer Deckennagel FDN II ist ideal, um Draht- und Noniusabhänger für abgehängte Decken, Lüftungsleitungen und Metallprofile in gerissenem Beton zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Deckennagel wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer ins Bohrloch geschlagen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
70 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Effektive Verankerungstiefe:
32 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
15 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
35 mm
Min. Bohrlochtiefe mit Bohrlochreinigung:
72 mm
Min. Bohrlochtiefe ohne Bohrlochreinigung:
77 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Deckennagel
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1715.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: einschlaganker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2943*
€ 0,3943*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3037*
€ 0,4037*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3405*
€ 0,4513*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4539*
€ 0,5939*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6335*
€ 0,8294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3443*
€ 0,40972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.