Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUOPOWER 5/6/8 K (34) NV


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-545751
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545751
EAN/GTIN:
     4048962323832
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Baustoff:
ungerissener Beton
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
DuoPower
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
24 C62
net_weight:
45.00 GRM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.