Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabler Schienenfuß VB fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-545771
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545771
EAN/GTIN:
     4048962323993
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Schienenfuß Montageschiene
Der fischer Schienenfuß VB ist ein Montageelement zur variablen Gestaltung von Tragkonstruktionen aus Profilen. Für Installationen mit MS- und FUS-Schienen von 45-90°. Die Lochung der Grundplatte ermöglicht die Befestigung direkt an Wand oder Decke bzw. auf einer Montageschiene.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
feuerverzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Langloch:
13 x 20 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
4150.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,16*
€ 71,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,34*
€ 70,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,86*
€ 64,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,78*
€ 62,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.