Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW Montagestreifen (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-545956
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545956
EAN/GTIN:
     4048962325508
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Haftgummi-Stücke
Abziehen, anbringen, fertig. So leicht geht’s mit diesen praktisch vorportionierten Klebestreifen für den Innen- und Außenbereich. Die fischer Montagestreifen kleben sowohl auf glatten, als auch auf rauen Oberflächen. Durch ihren starken Halt können Dekoschilder, Wandtafeln und Bilder super schnell an die Wand geklebt werden. Die perfekte Alternative zu Reisnägeln und Schrauben. Mit den vorgeschnittenen Montagestreifen erspart man sich lästige Löcher in Wänden und Fliesen. Schnelles Anbringen von Objekten. GANZ OHNE WERKZEUG.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
22 x 36 mm
Breite:
22 mm
Länge:
36 mm
Verarbeitungstemperatur:
+ 15 °C bis + 25 °C
Widerstandsfähigkeit:
- 20 °C bis + 70 °C
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
20 x Montagestreifen
net_weight:
20.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,08*
€ 5,60*
2 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,11*
€ 5,60*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,89*
€ 5,64*
6 Tage
27
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,06*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,82*
€ 6,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.