Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel Premium SDS Max Flach 25/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p1173106
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546318
EAN/GTIN:
     4048962329032
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Die fischer Premium Meißel mit SDS Max Aufnahme zeichnen sich durch einen speziell designten Arbeitsbereich aus, wodurch die Leistung erhöht wird und eine konstant hohe Materialabtragung garantiert ist. Die Meißel sind ideal für unterschiedliche Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Durchbrüchen in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Flach
Profi / DIY:
Profi
Bohrgrund:
Beton | Naturstein | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Produkttyp:
Flachmeißel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
736.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,73*
€ 20,41*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,37*
€ 20,52*
8 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 21,16*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 17,87*
€ 25,28*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,99*
ab € 20,36*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.