Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M20x210/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546323
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546323
EAN/GTIN:
     4048962329087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Bohrlochtiefe:
235 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindemaß in mm:
20 mm
Gewinde:
M20
Länge:
356 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Verankerungstiefe:
210 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A L
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
6723.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 27,48875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,39*
€ 314,6241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,19*
€ 309,6261
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 253,88*
€ 302,1172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,23*
€ 289,4437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,13*
€ 277,4247
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 231,60*
€ 275,604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,91*
€ 261,6929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.