Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 6x80/25 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546385
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546385
EAN/GTIN:
     4048962329438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Stockschraube
stockschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 SK ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und einer Sechskantaufnahme für die oberflächenbündige Befestigung. Die UltraCut FBS II 6 SK ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Einschraubtiefe:
25 - 55 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
13,5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Nutzlänge:
Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm
Schraubenlänge:
80 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Einschraubtiefe Mehrfachbefestigung ETA-18/0242:
25 - 55 mm
Einschraubtiefe Einzelpunktbefestigung ETA-15/0352:
40 - 55 mm
Schraubendurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
FBS II
Produkttyp:
Betonschraube
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1981.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,344*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.