Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 6x80/25 US


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546392
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546392
EAN/GTIN:
     4048962329506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
fischer betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die UltraCut FBS II 6 US ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 10 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Einschraubtiefe:
25 - 55 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopfhöhe:
6,2 mm
Kopf-ø:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Nutzlänge:
Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm
Schraubenlänge:
80 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Einschraubtiefe Mehrfachbefestigung ETA-18/0242:
25 - 55 mm
Einschraubtiefe Einzelpunktbefestigung ETA-15/0352:
40 - 55 mm
Schraubendurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II
Produkttyp:
Betonschraube
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2443.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,36*
€ 58,7384
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,24*
€ 58,5956
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.