Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 6x35 M8/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546396
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546396
EAN/GTIN:
     4048962329544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer Stockschraube. Die UltraCut FBS II 6 ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 10 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Einschraubtiefe:
35 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
15 mm
Kopfhöhe:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
45 mm
Nutzlänge:
Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm
Schlüsselweite:
10 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Überstand:
19 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Einschraubtiefe Mehrfachbefestigung ETA-18/0242:
35 mm
Schraubendurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Gewindeende
Produktlinie:
FBS II 6
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1488.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2654*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4281*
€ 0,50944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3254*
€ 0,38723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2654*
€ 0,31583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.