Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 6x55 M10/21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546399
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546399
EAN/GTIN:
     4048962329575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Stockschraube
fischer betonschraube
stockschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer Stockschraube. Die UltraCut FBS II 6 ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen oder abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Einschraubtiefe:
55 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
16 mm
Kopfhöhe:
21 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
65 mm
Nutzlänge:
Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubenlänge:
55 mm
Überstand:
21 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Einschraubtiefe Mehrfachbefestigung ETA-18/0242:
55 mm
Einschraubtiefe Einzelpunktbefestigung ETA-15/0352:
55 mm
Schraubendurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Gewindeende
Produktlinie:
FBS II 6
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2578.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,28*
€ 51,5032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.