Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 6x55 M8/M10 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546401
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546401
EAN/GTIN:
     4048962329599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
fischer betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit und einem Innengewindeanschluss. Die UltraCut FBS II 6ist ideal für die Befestigung von Rohrtrassen, Einzelrohrabhängungen und abgehängten Montageschienen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Einschraubtiefe:
55 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopfhöhe:
37 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
65 mm
Nutzlänge:
Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubenlänge:
55 mm
Überstand:
37 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Einschraubtiefe Einzelpunktbefestigung ETA-15/0352:
55 mm
Schraubendurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II
Produkttyp:
Betonschraube
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4315.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5441*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8654*
€ 1,02983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8154*
€ 0,97033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7654*
€ 0,91083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6941*
€ 0,82598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6641*
€ 0,79028
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.