Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel FIF-CN II 8/140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-546447
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546447
EAN/GTIN:
     4048962329957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Putzdübel
putzdübel fischer
dämmstoffhalter
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CN II ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 350 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyroldämmplatten, Mineralwolleplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und Kork-/Kokosplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der Putzdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalemTeller und einem Stahl-Kunststoff-Nagel. Der FIF-CN II wird mit dem Hammer eingeschlagen. Der innovative Kunststoffnagel mit einer Stahlspitze ermöglicht hohe Lastenaufnahmen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
188 mm
Max. Nutzlänge:
150 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
150 mm | 130 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm | 65 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm | 55 mm
Teller-ø:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2549.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,34*
€ 52,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,49*
€ 39,8531
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 32,30*
€ 38,437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.