| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-547166 Herst.-Nr.: 547166 EAN/GTIN: 4048962334876 |
| |
|
| | |
| Der FixTainer bohren & dübeln enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DuoPower vorsortiert in den Abmessungen 6 x 30 und 8 x 40. Dazu die passenden Schrauben und der jeweils passende Hammerbohrer SDS Plus Pointer II. Nützliche Extras wie einen fischer Meterstab 1 Meter, zwei Flaschenöffner SX und einen Schlüsselanhänger Mini Wasserwage runden das praktische Set ab. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 6 mm | Farbe: | grau | Ausführung: | mit Schraube | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produkt-Hauptkategorie: | Kunststoff | Produktlinie: | FixTainer | Werkstoff (etim): | Kunststoff | Material: | 2-Komponenten | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 150 C62 | Inhalt: | 100 x DuoPower 6 x 30,<br />50 x DuoPower 8 x 40,<br />100 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 TX,<br />50 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 TX,<br />1 x SDS Plus Pointer II 6/50/110,<br />1 x SDS Plus Pointer II 8/50/110,<br />1 x fischer Meterstab 1 Meter,<br />2 x Flaschenöffner SX,<br />1 x Schlüsselanhänger Mini Wasserwaage | net_weight: | 1129.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| |