Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklaue HK 41 12,5 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547494
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547494
EAN/GTIN:
     4048962336740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteklammer Montageschiene
Klemmplatte Montageschiene
Montageschienenhalteklammer
Installationsschiene
Die fischer Halteklaue HK 41 ist ein Verbindungselement, das zur Stabilisierung des Schienenprofils eingesetzt wird. Die U-Form der Halteklaue verhindert wirksam das Aufbiegen des Profils. Ihre Form ermöglicht zudem die schnelle und einfache Durchsteckmontage. fischer bietet die HK 41 mit den Standardlochungen 8,5 mm, 10,5 mm, 12,5 mm oder 17 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
49,5 mm | 41,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Länge:
40 mm
Loch-Ø:
12,5 mm
Stärke:
4 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
HK
Produkttyp:
Halteklaue
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3957.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,15*
€ 51,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,77*
€ 48,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,25*
€ 46,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.