Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel FAF 4 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p1330782
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547504
EAN/GTIN:
     4048962336849
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Klemmschellen
Quickschellen
Das fischer Verbindungselement FAF dient zur Gestaltung von einfachen Schienenkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Für Profil:
alle FUS-Schienen
Loch-Ø:
13 mm
Stärke:
4 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FAF 4
Produkttyp:
Verbindungselement
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
5569.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,88*
€ 6,42*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3144*
€ 6,7244*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,392*
€ 8,002*
1 Tag
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 85,40*
€ 106,18*
2 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 145,93*
€ 176,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 160,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.