Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel FAF 2 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547508
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547508
EAN/GTIN:
     4048962336887
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Montageschienenverbinder
Die fischer Verbindungselemente FAF sind zur Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit Schraube und fischer Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Rundlöcher in den Winkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet die Elemente als 2-, 3- und 4-Loch-Varianten mit 90° sowie als 3-Loch-Variante mit 45° an. Dies macht die Montage sehr flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
13 mm
Stärke:
4 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FAF 2
Produkttyp:
Verbindungselement
Lastniveau:
Mittel
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2683.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,05*
€ 101,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,61*
€ 94,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,68*
€ 91,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,10*
€ 88,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,89*
€ 84,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 66,83*
€ 79,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.