Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel FAF 4 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p1330784
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547513
EAN/GTIN:
     4048962336931
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Der fischer Montagewinkel FAF ist ein Verbindungselement aus Edelstahl A4. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Für Profil:
alle FUS-Schienen
Stärke:
4 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FAF 4
Produkttyp:
Verbindungselement
Lastniveau:
Mittel
Material:
A4
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
5639.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,17*
€ 25,79*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,08*
€ 26,96*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,3105*
€ 28,2505*
2 Tage
175
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 419,04*
€ 484,41*
3 Tage
175
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 529,75*
€ 609,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 644,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.