Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder FMPC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547801
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547801
EAN/GTIN:
     4048962338669
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
fischer Schienenverbinder sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien.
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Gewinde:
M12
Länge:
220 mm
Stärke:
8 mm
Profi / DIY:
Profi
Verzinkung:
feuerverzinkt
Produktlinie:
FMPC
Produkttyp:
Schienenverbinder
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
net_weight:
7118.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 102,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,43*
€ 290,8717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,37*
€ 276,5203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,56*
€ 269,6064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,70*
€ 259,063
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,18*
€ 244,1642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.