Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement FMCE 1/2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547816
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547816
EAN/GTIN:
     4048962338812
Die fischer Verbindungselemente des fischer Massiven Schienensystems FMS ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung an das Montageprofil FMP. Der fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB eignet sich als vorgefertigter Verbinder zur Befestigung der Konstruktionselemente. Eine sichere Verbindung von Gewindestangen, Rohrschellen oder Grundplatten schaffen die Verbindungselemente FMCE und FMCE-L. Das Verbindungselement FMCE-L ermöglicht mittels Langlöchern flexible Verbindungen für unterschiedliche Elemente wie Grundplatten oder U-Bügel. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Breite:
91 mm
Gewinde:
1/2"
Höhe:
134 mm
Länge:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FMCE
Produkttyp:
Anschlusselement
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
12772.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,47*
€ 357,5593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,59*
€ 351,7521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,08*
€ 338,0552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,57*
€ 313,6483
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 262,83*
€ 312,7677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 262,19*
€ 312,0061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,87*
€ 296,1553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.