Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder Profil FMVB P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547832
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547832
EAN/GTIN:
     4048962338973
Suchbegriffe:
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
verbinder montageschiene fischer
fischer Gelenkverbinder sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
175 mm
Stärke:
8 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Gelenkverbinder
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
net_weight:
10640.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schienenverbinder montageschiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 68,6225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,78*
€ 382,9182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,25*
€ 381,0975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,69*
€ 370,9111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,73*
€ 357,8687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,49*
€ 326,6431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.