Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschuh-Gleitlager FMFS SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5008410
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547853
EAN/GTIN:
     4048962339185
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klemmschellen
Quickschellen
Die Festpunkte und Gleitelemente des fischer Massiven Schienensystems FMS sind unterstützende Elemente zur Fixierung und Aufnahme bei thermischer Rohrausdehnung. Der Massive-Rohrbügel FMFS UB befestigt zuverlässig die Rohrschuhe FMPS und den Festpunkt-Sattel FMFS sowie das Gleitelement FMFS zur Erstellung von Festpunkten oder Gleitlagern beim Anbau an das Montageprofil FMP. Die Passgenauigkeit der Elemente des FMS Systems durch angepasste Bauhöhen oder Distanzstücke ermöglicht eine einfache Herstellung der erforderlichen Fest- und Gleitelemente.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Lastniveau:
Schwer
Länge:
113 mm
Stärke:
4,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Form:
rechteckig
Produktlinie:
FMFS
Produkttyp:
Rohrschuh-Gleitlager
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1731.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Rohrschuh, klemmschellen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,186*
€ 56,036*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,0875*
€ 65,2575*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,4178*
€ 77,8978*
2 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 485,36*
€ 559,49*
3 Tage
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 509,75*
€ 592,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,036*
€ 66,68284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,316*
€ 65,82604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,186*
€ 57,34134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 560,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.