Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschuh Abhebesicheurng FMFS LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547857
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547857
EAN/GTIN:
     4048962339222
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klemmschellen
Quickschellen
Die Festpunkte und Gleitelemente des fischer Massiven Schienensystems FMS sind unterstützende Elemente zur Fixierung und Aufnahme bei thermischer Rohrausdehnung. Der Massive-Rohrbügel FMFS UB befestigt zuverlässig die Rohrschuhe FMPS und den Festpunkt-Sattel FMFS sowie das Gleitelement FMFS zur Erstellung von Festpunkten oder Gleitlagern beim Anbau an das Montageprofil FMP. Die Passgenauigkeit der Elemente des FMS Systems durch angepasste Bauhöhen oder Distanzstücke ermöglicht eine einfache Herstellung der erforderlichen Fest- und Gleitelemente.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Lastniveau:
Schwer
Länge:
130 mm
Stärke:
6 mm
Profi / DIY:
Profi
Form:
sonstige
Produktlinie:
FMPS
Produkttyp:
Rohrschuh-Anhebesicherung
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
6669.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Rohrschuh, klemmschellen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,0565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,09*
€ 499,9071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,00*
€ 497,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,69*
€ 470,8711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,10*
€ 458,269
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 361,13*
€ 429,7447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.