Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festpunkte Sattel FMFS M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547861
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547861
EAN/GTIN:
     4048962339260
Die Festpunkte-Sattel des fischer Massives Schienensystem FMS sind unterstützende Elemente zur Fixierung und Aufnahme bei thermischer Rohrausdehnung. Der Festpunkt U-Bügel FMFS UB befestigt zuverlässig die Rohrschuhe FMPS und den Festpunkt-Sattel FMFS sowie das Gleitelement FMFS zur Erstellung von Festpunkten oder Gleitlagern beim Anbau an das Montageprofil FMP. Die Passgenauigkeit der Elemente des FMS-Systems durch angepasste Bauhöhen oder Distanzstücke ermöglicht eine einfache Herstellung der erforderlichen Fest- und Gleitelemente.
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Für FMFSC Rohrschellen:
> DN 100
Gesamthöhe:
175 - 240 mm
Länge:
140 mm
Loch-Ø:
17 mm
Stärke:
6 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FMFS
Produkttyp:
Festpunkt-Sattel
beschichtet:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
net_weight:
8979.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 123,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,21*
€ 348,9199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,37*
€ 343,1603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,67*
€ 331,6173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,30*
€ 316,897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,47*
€ 294,4893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.