Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschuh FMPS 300 2/2-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547894
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547894
EAN/GTIN:
     4048962339598
Suchbegriffe:
Rohrschuh
rohrschuh
Die Rohrschuhe des fischer Massiven Schienensystems FMS sind die Elemente zur Befestigung der Rohrleitungen an die Montageprofile FMP. Die Möglichkeiten der Bildung von Festpunkten oder Gleitlagern mit den Rohrschuhen FMPS ist mit Hilfe von weiteren Elementen aus dem FMS-System gewährleistet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M20
Breite:
200 mm | 458 mm
Breite x Stärke Schellenband:
60 x 8 mm
Höhe:
100 mm
Installationsdrehmoment:
160 Nm
Länge:
300 mm
Nenngröße:
12 in
Spannbereich:
324 mm
Verschlussschraube:
M20
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
324 mm
Breite Schellenband:
60 mm
Stärke Schellenband:
8 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FMPS
Farbe:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Produkttyp:
Rohrschuh
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Schwer
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
19300.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,98*
€ 409,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.