Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbügel Massiv FMFPSU 65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-547934
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547934
EAN/GTIN:
     4048962339987
Die Rohrbügel des fischer Massiven Schienensystems FMS sind die Elemente zur Befestigung der Rohrleitungen an die Montageprofile FMP. Die Möglichkeiten der Bildung von Festpunkten oder Gleitlager mit den Rohrschuhen FMPS ist mit Hilfe von weiteren Elementen aus dem FMS-System gewährleistet. Die Massive Rohrschelle FMFSC sowie der Massive Rohrbügel FMPSU ermöglichen ein stabile und einfache Fixierung an das Montageprofil FMP.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Länge:
125 mm | 50 mm
Nenngröße:
2 1/2 in
Spannbereich:
82 mm
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
DN 65
Produktlinie:
FMPSU
Produkttyp:
Rohrbügel
Werkstoff:
Stahl S235JR (Werkstoff-Nr. 1.0038) nach DIN EN 10025
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
13490.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,9512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,20*
€ 575,008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,25*
€ 552,4575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 442,87*
€ 527,0153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,72*
€ 514,9368
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 417,84*
€ 497,2296
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 417,31*
€ 496,5989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,56*
€ 473,0964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.