Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfassadens. FFSII 4,5x45 SK TX A2 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-5210104545
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548560
EAN/GTIN:
     4048962347357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Die fischer Fassadenschraube FFSII-RT6 mit 60°-Senkkopf, Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde ist ideal zur Befestigung von Holzfassaden, vor allem auch aus Laubhölzern. Für die Verwendung in Laubhölzer und lackierten Oberflächen empfehlen wir die Schrauben vorzubohren. Die Schraube aus Edelstahl A 2 mit kleinem Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Verschraubung. Dabei sind randnahe Verschraubungen ebenfalls möglich. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die innovative Spezialgewindeform erleichtert das Einschrauben. Das Teilgewinde erlaubt das Anziehen der Schalung an die Unterkonstruktion.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
4,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-ø:
2,7 mm
Kopfhöhe:
2,7 mm
Kopf-ø:
6,9 mm
Länge:
45 mm
Schaftdurchmesser:
3,25 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 45 mm
Typ:
Fassadenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
60 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Fassadenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
300 C62
net_weight:
980.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Holzfassadenschraube, fassadenschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
300
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0849*
€ 0,0849*
300
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,09*
€ 0,13*
17 Tage
537
300
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,15*
€ 0,15*
7 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1177*
€ 0,1639*
21 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2929*
€ 0,2929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 25,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.