Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfassadens. FFSII 5,0x80 SK TX A2 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-548567
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548567
EAN/GTIN:
     4048962347432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Die fischer Holz-Fassadenschraube A2 FFSII-RT6 ist eine Schraube zur Befestigung von Holzfassaden aller Art. Die Schraube aus Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf, Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme wird bei der nicht sichtbaren Verschraubung von Holzprofilen auf Holzunterkonstruktionen eingesetzt - beispielsweise auch bei Holzzäunen und Sichtschutzzäunen aus Buche, Douglasie, Eiche, Fichte, Kiefer oder Tannen-Holz.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
5,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
50 mm
Kern-Ø:
3,1 mm
Kopfhöhe:
3,0 mm
Kopf-Ø:
7,8 mm
Länge:
80 mm
Schaftdurchmesser:
3,6 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 80 mm
Typ:
Fassadenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Ja
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Härtungsart:
sonstige
Ansenkung:
60 °
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
712.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.