Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profibox - DuoLine + S (59)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-548861
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548861
EAN/GTIN:
     4048962350753
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Meister-Box DuoLine enthält vorsortiert 30 DuoPower 6 x 30, 15 DuoPower 8 x 40 und 10 selbstschneidende Gipskartondübel DuoBlade sowie 20 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 und 8 Spanplattenschrauben 5 x 60. Außerdem enthält die Box 4 fischer DuoTec Hohlraumdübel sowie 4 Panheadschrauben 5,0 x 55. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
Meister-Box
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
91 C62
Inhalt:
30 x DuoPower 6 x 30<br />15 x DuoPower 8 x 40<br />4 x DuoTec 10<br />10 x DuoBlade<br />20 x Schraube SZ 4,5 x 40 ZPF<br />8 x Schraube SZ 5,0 x 55 ZPF<br />4 x Schraube PZ 5,0 x 60
net_weight:
335.00 GRM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.