Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 4,0x35 SK PZ TG gevz 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-551103
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551103
EAN/GTIN:
     4048962282740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CZP YC ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Beschichtung:
galv. verzinkt gelb passiviert
Durchmesser:
4,0 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kern-Ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,6 mm
Kopf-Ø:
8,0 mm
Länge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
2,94 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 35 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Härtungsart:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1960.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.